Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csav bekötés fehér keret nélk SN097586 - EPH2970121

MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csav bekötés fehér keret nélk SN097586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097586

Gyártói cikkszám

EPH2970121

Gyártói típuskód

Asfora EPH2970121

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

egyéb

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

42 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csav bekötés fehér keret nélk