Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér szcs G47274 - EEEP20100101110

MásolásMásolás
Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér szcs G47274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

  • Felirat/jelzés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47274

Gyártói cikkszám

EEEP20100101110

Gyártói típuskód

Classic PHD2-16 KB FH P

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Felirat/jelzés:

nélkül

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Szakmai csomag