Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 gyermekvéd. krém Sedna GT62308 - SDN3100323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495056990
Sonepar cikkszám
GT62308
Gyártói cikkszám
SDN3100323
Gyártói típuskód
Sedna SDN3100323
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélesség:
0 mm
Készülék magasság:
0 mm
Készülék mélység:
0 mm