Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 KRÉM G71832 - EEEP20104602100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522518
Sonepar cikkszám
G71832
Gyártói cikkszám
EEEP20104602100
Gyártói típuskód
AR Phd2.2-16 IP44 b KR
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 KRÉM