Schneider - Dugalj 2P+F 230V IP55 Szürke SN071930 - MUR36135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - szürke
Szerelési mód - falon kívül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071930
Gyártói cikkszám
MUR36135
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR36135
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
szürke
Szerelési mód:
falon kívül
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Ütésállóság:
IK08
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
43 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
földelő kapcsok
Aktív kapcsolatok száma (négyzet):
0
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
0
Hurokátmenetek száma:
0
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem