Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek fehér GT43556 - AYA3000421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 2
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nélkül
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904093550846
Sonepar cikkszám
GT43556
Gyártói cikkszám
AYA3000421
Gyártói típuskód
AYA3000421
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
2
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly csavaros bek fehér