Schneider - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly titán gyermekvéd. Sedna GT61908 - SDN3000468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Aktív érintkezők száma (kerek) - 4
Jelzőlámpával - Nem
Egységek száma - 2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904093551423
Sonepar cikkszám
GT61908
Gyártói cikkszám
SDN3000468
Gyártói típuskód
Sedna SDN3000468
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Aktív érintkezők száma (kerek):
4
Jelzőlámpával:
Nem
Egységek száma:
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Szín:
titán
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
84 mm
Készülék magasság:
120 mm
Készülék mélység:
48 mm