Schneider - Dugaljkombi gyermv. alj+2p. kapcs G45502 - WDE000502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - egyéb
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303432403102
Sonepar cikkszám
G45502
Gyártói cikkszám
WDE000502
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000502
Kapcsoló típusa:
egyéb
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szerelési irány:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Készülék szélesség:
132 mm
Készülék magasság:
79 mm
Készülék mélység:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem