Schneider - Dugaszolható áthidaló 2 láb 2,5 mm2-es sorkapocshoz piros SX012671 - NSYTRAL22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 40 A
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534058
Sonepar cikkszám
SX012671
Gyártói cikkszám
NSYTRAL22
Gyártói típuskód
NSYTRAL22
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
40 A
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Dugaszolható áthidaló 2 láb 2,5 mm2-es sorkapocshoz piros