Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugaszolható bistabil relé 125VDC IP40 SX013610 - RHK412G

MásolásMásolás
Schneider - Dugaszolható bistabil relé 125VDC IP40 SX013610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110220483

Sonepar cikkszám

SX013610

Gyártói cikkszám

RHK412G

Gyártói típuskód

RHK412G

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

125-125 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Védettség:

IP40

Szélesség:

33 mm

Magasság:

43 mm

Mélység:

90 mm

Relék - Dugaszolható bistabil relé 125VDC