Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugaszolható bistabil relé 24V DC IP20 SX013616 - RHN412BA76

MásolásMásolás
Schneider - Dugaszolható bistabil relé 24V DC IP20 SX013616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110220636

Sonepar cikkszám

SX013616

Gyártói cikkszám

RHN412BA76

Gyártói típuskód

RHN412BA76

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

33 mm

Magasság:

43 mm

Mélység:

54 mm

Relék - Dugaszolható bistabil relé 24V DC