Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 NFC 5x100db adagolóban kék L=15mm SX003288 - AZ5DE007

MásolásMásolás
Schneider - Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 NFC 5x100db adagolóban kék L=15mm SX003288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110515794

Sonepar cikkszám

SX003288

Gyártói cikkszám

AZ5DE007

Gyártói típuskód

PLA AZ5DE007

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

20

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Teljes hossz:

15 mm

Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 NFC 5x100db adagolóban kék L=15mm