Schneider - Dupla érvéghüvely 2x1,0 mm2 NFC 5x100db adagolóban piros L=15mm SX003291 - AZ5DE010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110515817
Sonepar cikkszám
SX003291
Gyártói cikkszám
AZ5DE010
Gyártói típuskód
PLA AZ5DE010
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Teljes hossz:
15 mm
Dupla érvéghüvely 2x1,0 mm2 NFC 5x100db adagolóban piros L=15mm