Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dupla érvéghüvely 2x2,5 mm2 NFC 1x500db csomagban szürke L=18,5mm SX003298 - AZ5DE0255

MásolásMásolás
Schneider - Dupla érvéghüvely 2x2,5 mm2 NFC 1x500db csomagban szürke L=18,5mm SX003298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110118759

Sonepar cikkszám

SX003298

Gyártói cikkszám

AZ5DE0255

Gyártói típuskód

AZ5DE0255

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

14

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Dupla érvéghüvely 2x2,5 mm2 NFC 1x500db csomagban szürke L=18,5mm