Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO 1 NC, fém, 22mm SX106601 - XB2BG25C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489704544
Sonepar cikkszám
SX106601
Gyártói cikkszám
XB2BG25C
Gyártói típuskód
XB2BG25C
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP65
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO 1 NC, fém, 22mm