Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Vészleállító, gombafejű, piros, 1 NC, fém, 22mm, fej 40mm SX106894 - XB2BT42C

MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Vészleállító, gombafejű, piros, 1 NC, fém, 22mm, fej 40mm SX106894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Védettség - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489704438

Sonepar cikkszám

SX106894

Gyártói cikkszám

XB2BT42C

Gyártói típuskód

XB2BT42C

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Védettség:

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kupak átmérője:

40 mm

Easy Harmony XB2, Vészleállító, gombafejű, piros, 1 NC, fém, 22mm, fej 40mm