Schneider - Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, kék, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106263 - ZB2BW36C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - kék
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Gomb építési formája - lapos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480906589
Sonepar cikkszám
SX106263
Gyártói cikkszám
ZB2BW36C
Gyártói típuskód
ZB2BW36C
Gomb színe:
kék
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Easy Harmony XB2, Világító nyomógomb fej, kék, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő