Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 1Ph SMVS 1500 VA 230 V line-interactive SX046558 - SMVS1500CAI

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 1Ph SMVS 1500 VA 230 V line-interactive SX046558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1050 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2.5 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046558

Gyártói cikkszám

SMVS1500CAI

Gyártói típuskód

APC SMVS1500CAI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1050 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

2.5 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Bemeneti feszültség:

165-295 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

160 mm

Mélység:

410 mm

Magasság:

220 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

17.8 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

10 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Teljes hatékonyság:

96 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1050 W

Easy UPS 1Ph SMVS 1500 VA 230 V line-interactive