Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M 60-200KVA hidegindítási készlet SX107070 - E3MOPT005

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M 60-200KVA hidegindítási készlet SX107070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304415602

Sonepar cikkszám

SX107070

Gyártói cikkszám

E3MOPT005

Gyártói típuskód

E3MOPT005

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

120 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

30 mm

Easy UPS 3M 60-200KVA hidegindítási készlet