Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz, 5x8 beüzemeléssel SX106440 - E3MUPS80KHBS

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz, 5x8 beüzemeléssel SX106440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 80000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 80000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

  • Bemeneti csatlakozás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304363293

Sonepar cikkszám

SX106440

Gyártói cikkszám

E3MUPS80KHBS

Gyártói típuskód

E3MUPS80KHBS

Kimeneti hatásos teljesítmény:

80000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

80000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

3

Kimeneti feszültség:

380-415 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

600 mm

Mélység:

1000 mm

Magasság:

1970 mm

Primer fázisok száma:

3

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

339 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

99 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz, 5x8 beüzemeléssel