Schneider - Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokkal ? 16 perces futási idő, 5x8 beüzemeléssel SX106441 - E3MUPS80KHB2S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 80000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 80000 VA
USV-technológia - online (vonalban)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Bemeneti csatlakozás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304647874
Sonepar cikkszám
SX106441
Gyártói cikkszám
E3MUPS80KHB2S
Gyártói típuskód
E3MUPS80KHB2S
Kimeneti hatásos teljesítmény:
80000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
80000 VA
USV-technológia:
online (vonalban)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
USB illesztőhely:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
3
Kimeneti feszültség:
380-415 V
Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):
0
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
600 mm
Mélység:
1000 mm
Magasság:
1970 mm
Primer fázisok száma:
3
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
879 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Teljes hatékonyság:
94 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
99 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz