Schneider - Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító doboz, 100?200 kVA, 400 V SX107071 - E3MBBB100K200H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - elem/akku
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304347132
Sonepar cikkszám
SX107071
Gyártói cikkszám
E3MBBB100K200H
Gyártói típuskód
E3MBBB100K200H
Tartozék fajtája:
elem/akku
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
280 mm
Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító doboz, 100?200 kVA, 400 V