Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító készlet, 100?200 kVA, 400 V SX107073 - E3MBBK100K200H

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító készlet, 100?200 kVA, 400 V SX107073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - elem/akku

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 320 mm

  • Magasság - 530 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304347156

Sonepar cikkszám

SX107073

Gyártói cikkszám

E3MBBK100K200H

Gyártói típuskód

E3MBBK100K200H

Tartozék fajtája:

elem/akku

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

320 mm

Magasság:

530 mm

Mélység:

230 mm

Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító készlet, 100?200 kVA, 400 V