Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító készlet, 60–80 kVA, 400 V SX107074 - E3MBBK60K80H

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító készlet, 60–80 kVA, 400 V SX107074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - elem/akku

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 288 mm

  • Magasság - 415 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304347163

Sonepar cikkszám

SX107074

Gyártói cikkszám

E3MBBK60K80H

Gyártói típuskód

E3MBBK60K80H

Tartozék fajtája:

elem/akku

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

288 mm

Magasság:

415 mm

Mélység:

190 mm

Easy UPS 3M akkumulátor-megszakító készlet, 60–80 kVA, 400 V