Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M kábelkészlet 700 mm-es hagyományos akkuszekrény egymás melletti üzembe helyezéséhez, 60?100 kVA UPS SX107076 - E3MOPT003

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M kábelkészlet 700 mm-es hagyományos akkuszekrény egymás melletti üzembe helyezéséhez, 60?100 kVA UPS SX107076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304399605

Sonepar cikkszám

SX107076

Gyártói cikkszám

E3MOPT003

Gyártói típuskód

E3MOPT003

Tartozék fajtája:

kábel szett

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

800 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

500 mm

Easy UPS 3M kábelkészlet 700 mm-es hagyományos akkuszekrény egymás melletti üzembe helyezéséhez, 60?100 kVA UPS