Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'C' konfiguráció SX107079 - E3MCBC10C

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'C' konfiguráció SX107079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - elem/akku

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 1002 mm

  • Magasság - 1895 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304363125

Sonepar cikkszám

SX107079

Gyártói cikkszám

E3MCBC10C

Gyártói típuskód

E3MCBC10C

Tartozék fajtája:

elem/akku

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

1002 mm

Magasság:

1895 mm

Mélység:

845 mm

Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'C' konfiguráció