Schneider - Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'D' konfiguráció SX107080 - E3MCBC10D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - elem/akku
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 2004 mm
Magasság - 1895 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304363132
Sonepar cikkszám
SX107080
Gyártói cikkszám
E3MCBC10D
Gyártói típuskód
E3MCBC10D
Tartozék fajtája:
elem/akku
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
2004 mm
Magasság:
1895 mm
Mélység:
845 mm
Easy UPS 3M klasszikus akkuszekrény akkumulátorokkal, IEC-szabvány, 1000 mm széles – 'D' konfiguráció