Schneider - Easy UPS 3M párhuzamosító készlet 60–200 kVA-es UPS-hez SX107082 - E3MOPT001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - kábel szett
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 5000 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304346951
Sonepar cikkszám
SX107082
Gyártói cikkszám
E3MOPT001
Gyártói típuskód
E3MOPT001
Tartozék fajtája:
kábel szett
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
5000 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
150 mm
Easy UPS 3M párhuzamosító készlet 60–200 kVA-es UPS-hez