Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS külső akkumulátorokhoz SX106445 - E3SUPS10K3I

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS külső akkumulátorokhoz SX106445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

  • Bemeneti csatlakozás - egyéb

  • Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304340645

Sonepar cikkszám

SX106445

Gyártói cikkszám

E3SUPS10K3I

Gyártói típuskód

E3SUPS10K3I

Kimeneti hatásos teljesítmény:

10000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

10000 VA

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

250 mm

Mélység:

700 mm

Magasság:

530 mm

Primer fázisok száma:

3

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

36 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS külső akkumulátorokhoz