Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz SX106446 - E3SUPS10KHB

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz SX106446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

  • Bemeneti csatlakozás - egyéb

  • Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304340737

Sonepar cikkszám

SX106446

Gyártói cikkszám

E3SUPS10KHB

Gyártói típuskód

E3SUPS10KHB

Kimeneti hatásos teljesítmény:

10000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

10000 VA

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

380-415 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

300 mm

Mélység:

907 mm

Magasság:

1400 mm

Primer fázisok száma:

3

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

110 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

3

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS belső akkumulátorokhoz