Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 9 minutes runtime SX057359 - E3SUPS15KHB1

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 9 minutes runtime SX057359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 15000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 15000 VA

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

  • Bemeneti csatlakozás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057359

Gyártói cikkszám

E3SUPS15KHB1

Gyártói típuskód

APC E3SUPS15KHB1

Kimeneti hatásos teljesítmény:

15000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

15000 VA

Áthidaló idő teljes tehernél:

9 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

3

Kimeneti feszültség:

380-415 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

300 mm

Mélység:

907 mm

Magasság:

1400 mm

Primer fázisok száma:

3

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

436 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 9 minutes runtime