Schneider - Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS belső akkumulátorokhoz SX106456 - E3SUPS30K3IB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 30000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 30000 VA
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Bemeneti csatlakozás - egyéb
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304340805
Sonepar cikkszám
SX106456
Gyártói cikkszám
E3SUPS30K3IB
Gyártói típuskód
E3SUPS30K3IB
Kimeneti hatásos teljesítmény:
30000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
30000 VA
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
220-240 V
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
500 mm
Mélység:
996 mm
Magasság:
1400 mm
Primer fázisok száma:
3
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
152 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Teljes hatékonyság:
95 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz