Schneider - Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries - 9 minutes runtime SX057375 - E3SUPS30KHB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 30000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 30000 VA
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Bemeneti csatlakozás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057375
Gyártói cikkszám
E3SUPS30KHB1
Gyártói típuskód
APC E3SUPS30KHB1
Kimeneti hatásos teljesítmény:
30000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
30000 VA
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
3
Kimeneti feszültség:
380-415 V
Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):
0
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
500 mm
Mélység:
996 mm
Magasság:
1400 mm
Primer fázisok száma:
3
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
584 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Teljes hatékonyság:
95 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz