Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy UPS 3S akkumulátor megszakító készlet SX107084 - E3SOPT008

MásolásMásolás
Schneider - Easy UPS 3S akkumulátor megszakító készlet SX107084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 270 mm

  • Magasság - 430 mm

  • Mélység - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

731304340553

Sonepar cikkszám

SX107084

Gyártói cikkszám

E3SOPT008

Gyártói típuskód

E3SOPT008

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

270 mm

Magasság:

430 mm

Mélység:

240 mm

Easy UPS 3S akkumulátor megszakító készlet