Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact CVS160F 3P 36kA komplett megszakító MA100 3P3D kioldóval IP40 SX008676 - LV516439

MásolásMásolás
Schneider - EasyPact CVS160F 3P 36kA komplett megszakító MA100 3P3D kioldóval IP40 SX008676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 600-1400 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 220-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480230189

Sonepar cikkszám

SX008676

Gyártói cikkszám

LV516439

Gyártói típuskód

EasyPact LV516439

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

600-1400 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-440 V

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség:

IP40

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

86 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Magasság:

161 mm

Veszteségi teljesítmény:

13.7 W

EasyPact CVS160F 3P 36kA komplett megszakító MA100 3P3D kioldóval IP40