Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact CVS250B 3P 25kA komplett megszakító MA150 3P3D kioldóval IP40 SX008701 - LV525435

MásolásMásolás
Schneider - EasyPact CVS250B 3P 25kA komplett megszakító MA150 3P3D kioldóval IP40 SX008701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1350-2100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 220-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480239335

Sonepar cikkszám

SX008701

Gyártói cikkszám

LV525435

Gyártói típuskód

LV525435

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1350-2100 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-440 V

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség:

IP40

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

86 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

25 kA

Magasság:

161 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EasyPact CVS250B 3P 25kA komplett megszakító MA150 3P3D kioldóval