Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E500A 48V SX007122 - LC1E500E7

MásolásMásolás
Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E500A 48V SX007122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 250 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 700 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480567636

Sonepar cikkszám

SX007122

Gyártói cikkszám

LC1E500E7

Gyártói típuskód

LC1E500E7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

250 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

700 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

500 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E500A 48V