Schneider - EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E630A 220V SX007132 - LC1E630M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 335 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1000 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480567728
Sonepar cikkszám
SX007132
Gyártói cikkszám
LC1E630M7
Gyártói típuskód
EasyPact LC1E630M7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
335 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1000 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Szélesség:
309 mm
Magasság:
464 mm
Mélység:
255 mm