Schneider - Elektr.kapcsoló egys, 1 kim,50-420W SN124513 - MTN5151-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - MOSFET
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 1.8 A
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124513
Gyártói cikkszám
MTN5151-0000
Gyártói típuskód
MTN5151-0000
Kivitel:
MOSFET
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
1.8 A
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényértéktároló:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható időzítőórával/Timer:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Igen
Használható IR-billentyűvel:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
50-420 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral