Schneider - Elektronikai csatlakozó kábel 10m adó GT41154 - XSZNCT10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali - anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119012942
Sonepar cikkszám
GT41154
Gyártói cikkszám
XSZNCT10
Gyártói típuskód
XSZNCT10
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Pólusszám:
4
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolt:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kábelköpeny színe:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Kábeltípus:
többeres
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Védettség:
egyéb
Sugárral behálózva:
Nem
Névleges feszültség:
0 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Áthaladási ellenállás:
0 mOhm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-0 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-0 °C
Névleges áram In:
0 A