Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 220VAC SX007357 - LR97D07M7

MásolásMásolás
Schneider - Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 220VAC SX007357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítható áramtartomány - 1.2-7 A

  • Külső áramellátás szükséges - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110575842

Sonepar cikkszám

SX007357

Gyártói cikkszám

LR97D07M7

Gyártói típuskód

LR97D07M7

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítható áramtartomány:

1.2-7 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

200-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

200-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

200-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

200-240 V

Kioldási osztály:

beállítható

Reset-funkció automatikus:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Szélesség:

45 mm

Magasság:

64.5 mm

Mélység:

67.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024