Schneider - Elektronikus termosztát, érzékelővel IP20 SN071792 - CCT15841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érzékelő típusa - egyéb
Csatornák száma - 1
Érintkező kivitelezése - váltó
Kényelmi beállítási tartomány - 8-26 °C
Önálló működés - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480375941
Sonepar cikkszám
SN071792
Gyártói cikkszám
CCT15841
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15841
Érzékelő típusa:
egyéb
Csatornák száma:
1
Érintkező kivitelezése:
váltó
Kényelmi beállítási tartomány:
8-26 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
207-253 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Legrövidebb hőmérsékleti fázis:
0 min
Memóriahelyek száma:
0
Gyári alapprogramok száma:
0
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
10-10 °C
Fagyásvédelem beállítási tartománya:
5-5 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
0 A
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2.5
Építési mélység:
65 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I