Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztósín 630A, 12 leágazás, SN026629 - EZB630W12

MásolásMásolás
Schneider - Elosztósín 630A, 12 leágazás, SN026629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Hosszúság - 590 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430029243

Sonepar cikkszám

SN026629

Gyártói cikkszám

EZB630W12

Gyártói típuskód

EZB630W12

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Hosszúság:

590 mm

Készülékszámra alkalmas:

12

Modulszélesség:

33

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

40 kA

Compact NSX400F megszakító, Micrologic 5,3A 400A, 4-pólusú 4d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX400F - védett pólusok leírása: 4t, 3t, 3t + 1,6 N, 3t + N/2 - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges értékek kód: F - megszakítási kapacitás: 30 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 40 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, megfelel IEC 60947-2, Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel IEC 60947-2, igen megfelel EN 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: Micrologic 5.3 A - kioldóegység technológia: elektronikus - kioldóegység védelmi funkciók: LSI - védelem típusa: túlterhelés elleni védelem (tartós), pillanatnyi rövidzár védelem, rövid idejű zárlatvédelem.