Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 4db/cs mélységi kábeltartó D=400mm SN142523 - LVS08794

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 4db/cs mélységi kábeltartó D=400mm SN142523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142523

Gyártói cikkszám

LVS08794

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08794

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Mélység:

10 mm

Szín:

egyéb

Elosztószekr 4db/cs mélységi kábeltartó D=400mm