Schneider - Elosztószekr fali rögzítőkészlet (43-108ig) (RAL7035) SN057911 - NSYPFPLMg
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 255 mm
Magasság - 308 mm
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480774331
Sonepar cikkszám
SN057911
Gyártói cikkszám
NSYPFPLMg
Gyártói típuskód
Himel NSYPFPLMg
Anyag:
műanyag
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
255 mm
Magasság:
308 mm
Mélység:
160 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr fali rögzítőkészlet (43-108ig) (RAL7035)