Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr földelő sín 40kalickás 24M 35mm2 GT06135 - 04200

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr  földelő sín 40kalickás 24M 35mm2 GT06135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapocs

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Mélység - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430042006

Sonepar cikkszám

GT06135

Gyártói cikkszám

04200

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04200

Kivitel:

kapocs

Szélesség:

450 mm

Magasság:

12 mm

Mélység:

13 mm

Linergy TB földelő tartozék. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrény és a Prisma G elosztószekrény rendszerekkel. 40 bilincset és 1 db 35 mm2-es érintkezőt biztosít. Telepíthető 600 mm széles álló és falra szerelhető szekrénybe, 650 mm széles elosztómezőbe és 550 mm széles Pack szekrénybe. 1 darabos tételben értékesítve. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.