Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez 1 bemenet 400x800 SF SN071603 - NSYEC481
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 175 mm
Magasság - 35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485126234
Sonepar cikkszám
SN071603
Gyártói cikkszám
NSYEC481
Gyártói típuskód
NSYEC481
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
175 mm
Magasság:
35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
1.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024