Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 800x400 GT67681 - NSYEC84
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 655 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485126036
Sonepar cikkszám
GT67681
Gyártói cikkszám
NSYEC84
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC84
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
655 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
1.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024