Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 800x500mm (RAL7035) GT98976 - NSYEC85
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 660 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485126043
Sonepar cikkszám
GT98976
Gyártói cikkszám
NSYEC85
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC85
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
660 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
1.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024