Schneider - Elosztószekr kábelbevezető SN007435 - NSYTLCRNB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 500 mm
Magasság - 10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211607
Sonepar cikkszám
SN007435
Gyártói cikkszám
NSYTLCRNB
Gyártói típuskód
CRN NSYTLCRNB
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
500 mm
Magasság:
10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
1 mm
Elosztószekr kábelbevezető